咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱形减震刀座
商品编号
210551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210551 10
210551 12
210551 16
210551 20
210551 25
外径 d1
总长度 L
推荐的拧紧扭矩
有效长度 L1
柄直径 DS h6
用于切割头直径 D
9.8mm
70mm
5Nm
30mm
10mm
10mm
11.8mm
70mm
10Nm
25mm
12mm
12mm
15.8mm
90mm
15Nm
42mm
16mm
16mm
19.8mm
90mm
25Nm
40mm
20mm
20mm
24.8mm
120mm
35Nm
63mm
25mm
25mm
销售价 数量
 
4817.74
5147.73
6368.67
8233.06
10377.95

商品详情

商品名称:圆柱形减震刀座
商品编号:210551 10
提示

最大铣深 = L1 + I;I = 参见螺纹接合刀头的尺寸:编号 210050 – 210410。
装夹扳手 = 编号 219987。
扭矩扳手套筒 = 编号 219986。
在刀具悬伸较长时降低技术数据。
技术说明

经过精密研磨的刀柄,用于配套 GARANT TopCut 螺纹接合刀头。
系统的同心精度 ≤ 10 µm,采用锥面贴合与平面贴合的组合。
采用整体硬质合金柄芯,没有侧固面。
技术参数
固定器
圆柱柄
内冷式
属性
外径 d1
9.8mm
总长度 L
70mm
推荐的拧紧扭矩
5Nm
有效长度 L1
30mm
柄直径 DS h6
10mm
用于切割头直径 D
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加