咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱形刀柄
商品编号
210550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210550 10
210550 12
210550 16
210550 20
210550 25
外径 d1
总长度 L
推荐的拧紧扭矩
柄直径 DS h6
用于切割头直径 D
9.8mm
65mm
5Nm
16mm
10mm
11.8mm
65mm
10Nm
16mm
12mm
15.8mm
70mm
15Nm
20mm
16mm
19.8mm
70mm
25Nm
25mm
20mm
24.8mm
70mm
35Nm
25mm
25mm
销售价 数量
 
1897.41
1955.14
2194.39
2375.88
2755.35

商品详情

商品名称:圆柱形刀柄
商品编号:210550 10
提示

最大铣深 = L1 + I;I = 参见螺纹接合刀头的尺寸:编号 210050 – 210410。
装夹扳手 = 编号 219987。
扭矩扳手套筒 = 编号 219986。
在刀具悬伸较长时降低技术数据。
技术说明

经过精密研磨的刀柄,用于配套 GARANT TopCut 螺纹接合刀头。
系统的同心精度 ≤ 10 µm,采用锥面贴合与平面贴合的组合。
没有夹紧面(用于 HSC 加工)。公差 = h6。
技术参数
固定器
圆柱柄
内冷式
属性
外径 d1
9.8mm
总长度 L
65mm
推荐的拧紧扭矩
5Nm
柄直径 DS h6
16mm
用于切割头直径 D
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加