咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
球面端铣刀头
商品编号
210300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210300 10
210300 12
210300 16
210300 20
210300 25
修正系数 fz
刀柄尺寸
切削刃长度 L2
切削宽度
切割头直径 D
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
最大切割深度 ap max,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
编程半径 Rp
角半径
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
1.25
10mm
7.5mm
10mm
10mm
7.5mm
7.5mm
13mm
0.5mm
1.838mm
1.5mm
0.4mm
1.25
12mm
9mm
12mm
12mm
9mm
9mm
16mm
0.6mm
2.205mm
1.8mm
0.6mm
1.25
16mm
12mm
16mm
16mm
12mm
12mm
20mm
0.8mm
2.94mm
2.4mm
0.8mm
1.25
20mm
15mm
20mm
20mm
15mm
15mm
25mm
1mm
3.675mm
3mm
1.1mm
1.25
24mm
19mm
25mm
25mm
19mm
19mm
32mm
1.25mm
4.594mm
3.75mm
1.3mm
销售价 数量
 
1283.94
1616.43
2417.45
2894.46
3639.43

商品详情

商品名称:球面端铣刀头
商品编号:210300 10
提示

ap max − 务必留意!使用建议(vc 和 fz同时适用于 ap max
技术参数
切刃数 Z
3
标准
工厂标准
内冷式
类型
HB730
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
切削加工策略
HPC
螺纹升角
45degrees
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
柄类型
GARANT TopCut
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切削宽度
10mm
切割头直径 D
10mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
7.5mm
头部长度 l
13mm
最大切割深度 ap max,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.5mm
编程半径 Rp
1.838mm
角半径
1.5mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.4mm
应用
有条件适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加