咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削刀片 用于 55° 内螺纹和外螺纹
商品编号
218078
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
每英寸螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218078 14
218078 19
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
每英寸螺距
涂层
螺距
2.5
内层 外径
14
TiAlN
1.814mm
2.5
内层 外径
19
TiAlN
1.336mm
销售价 数量
 
1122.63
1122.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:铣削刀片 用于 55° 内螺纹和外螺纹
商品编号:218078
提示

安装时需注意螺纹铣削刀面的一致性,否则会产生螺纹损坏。(带或不带标记的侧面结构)。
技术说明

稳定的铣削刀片,可以实现大进给量,以及提高生产效率。
单刃
应用

用于 55° 内螺纹和外螺纹,符合标准 B 第 84 页:1956、DIN 259、ISO 228/1:1982。公差等级 A 级中等。
技术参数
刀片尺寸
24mm
类型
HB7735
螺纹断面角
55degrees
螺纹种类
BSP BSW-LH BSW BSP-LH G G-LH -
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
有条件适用
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加