咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工/精加工铣刀头,45° 倒角
商品编号
210270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210270 10
210270 12
210270 16
210270 20
210270 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.2mm
1.25
45degrees
10mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
13mm
0.06mm
0.04mm
0.24mm
1.25
45degrees
12mm
12mm
9mm
9mm
9mm
16mm
0.08mm
0.06mm
0.32mm
1.25
45degrees
16mm
16mm
12mm
12mm
12mm
20mm
0.1mm
0.08mm
0.4mm
1.25
45degrees
20mm
20mm
15mm
15mm
15mm
25mm
0.12mm
0.1mm
0.5mm
1.25
45degrees
24mm
25mm
19mm
19mm
19mm
32mm
0.14mm
0.12mm
销售价 数量
 
1367.38
1700.50
2656.35
3362.21
4127.14

商品详情

商品名称:粗加工/精加工铣刀头,45° 倒角
商品编号:210270 10
提示

应用参考值,针对 ap 最大 ≤ 0.5×D。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对切边mm mm - mm mm
铣削轮廓面
NF
切削加工策略
HPC
类型
HB730
切刃数 Z
4
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
型号
N
标准
工厂标准
螺纹升角
45degrees
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
7.5mm
头部长度 l
13mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加