咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOMT 09T304 TR
商品编号
215069
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215069 ST900
215069 ST900(套装10件/套)
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
每颗刀齿的进给 fz
角半径
2.5
5mm
5mm
0.14mm
0.4mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
285.47
2621.37

商品详情

商品名称:SOMT 09T304 TR
商品编号:215069 ST900(套装10件/套)
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 5 mm。
技术说明

格外稳固的刀片,符合 ISO 标准,经过精密烧结和研磨。超细晶粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。
技术参数
类型
HB7525
属性
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
每颗刀齿的进给 fz
角半径
应用
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加