咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
去毛刺刮刀刀片
商品编号
839010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
839010 N1
839010 N2
839010 N3
839010 N6
839010 N10
839010 N150
使用方向
型号
总长度
材料
柄直径
用于去毛刺材料
右向
N1
20mm
HSS
2.6mm
钢,铝
右向+左向
N2
20mm
HSS
2.6mm
黄铜,铸铁
右向
N3
20mm
HSS
2.6mm
2 条边沿一步完成,适用于钢件,铝合金
右向
N6
45mm
HSS
2.6mm
工件背面,用于钢,铝
右向
N10
25mm
HSS-E
2.6mm
具有研磨效应的塑料,不锈钢,最佳的使用寿命
右向
20mm
HSS
2.6mm
铝,塑料,直径大于等于 1.5 mm 的小钻孔
销售价 数量
 
10.36
12.03
20.76
50.75
16.14
12.98

商品详情

商品名称:去毛刺刮刀刀片
商品编号:839010 N1


属性
使用方向
右向
型号
N1
总长度
20mm
材料
HSS
柄直径
2.6mm
用于去毛刺材料
钢,铝
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加