咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Noga去毛刺刮刀刀片
商品编号
838510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
838510 S10
838510 S20
838510 S30
838510 S35
838510 S60
838510 S100
838510 S101
838510 S150
使用方向
型号
总长度
材料
柄直径
特征(表面)
用于去毛刺材料
右向
S10
43mm
HSS
3.2mm
黑色
钢,铝
右向+左向
S20
48mm
HSS
3.2mm
磨亮
黄铜,铸铁
S30
48mm
HSS
3.2mm
黑色
钢件,铝合金,2 条边沿一步完成
右向+左向
S35
48mm
HSS
3.2mm
黑色
几乎所有材料,只能加工直边
S60
66mm
HSS
3.2mm
黑色
钢,铝,不锈钢
右向
S100
48mm
HSS-E
3.2mm
磨亮
具有研磨效应的塑料,不锈钢,最佳的使用寿命
S101
43mm
HSS
3.2mm
黑色
钢,铝,窄刃
S150
43mm
HSS
3.2mm
黑色
钢件,铝合金,塑料,纤细的切刃
销售价 数量
 
11.24
11.83
13.92
12.98
38.53
15.11
12.50
11.83

商品详情

商品名称:Noga去毛刺刮刀刀片
商品编号:838510 S10


属性
使用方向
右向
型号
S10
总长度
43mm
材料
HSS
柄直径
3.2mm
特征(表面)
黑色
用于去毛刺材料
钢,铝
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加