咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号
218055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
增量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218055 0,5
218055 0,5(套装2件/套)
218055 0,75
218055 0,75(套装2件/套)
218055 1
218055 1(套装2件/套)
218055 1,5
218055 1,5(套装2件/套)
218055 1,25
218055 1,25(套装2件/套)
218055 1,75
218055 1,75(套装2件/套)
218055 2
218055 2(套装2件/套)
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
参数
涂层
螺距
适合的螺纹
2.5
内层
TiAlN
0.5mm
M3
详见对应单件商品参数
2.5
内层
0.75mm
M4.5
详见对应单件商品参数
2.5
内层
1mm
M6; M7
详见对应单件商品参数
2.5
内层
1.5mm
M10
详见对应单件商品参数
2.5
内层
1.25mm
M8; M9
详见对应单件商品参数
2.5
内层
1.75mm
M12
详见对应单件商品参数
2.5
内层
2mm
M14; M16
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
1138.33
2090.58
1138.33
2090.58
1138.33
2090.58
1138.33
2090.58
1138.33
2090.58
1138.33
2090.58
1138.33
2090.58

商品详情

商品名称:铣削刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号:218055 0,5(套装2件/套)
提示

安装时需注意螺纹铣削刀面的一致性,否则会产生螺纹损坏。(带或不带标记的侧面结构)。
技术说明

稳定的铣削刀片,可以实现大进给量,以及提高生产效率。
单刃
应用

适用于 60° 的公制内螺纹符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6H。
技术参数
螺纹断面角
60degrees
类型
HB7720
螺纹种类
M-LH M MF MF-LH -
刀片尺寸
19mm
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
参数
详见对应单件商品参数
涂层
螺距
适合的螺纹
应用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加