咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
薄垫片套装
商品编号
478780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478780 A
478780 B
478780 C
478780 N
垫片厚度(各 1 片)
宽度
材料
薄垫片数量
长度
0.01;0.02;0.03;0.04;0.05;0.06;0.07;0.08;0.09;0.10;0.12;0.15;0.18;0.2;0.25;0.3;0.35;0.4;0.45;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0mm
50mm
碳钢
25
300mm
0.03;0.04;0.05;0.06;0.07;0.08;0.09;0.1;0.12;0.15;0.18;0.2;0.25;0.3;0.35;0.40;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1.0mm
50mm
碳钢
23
300mm
0.02;0.03;0.05;0.10;0.15;0.20;0.25;0.30;0.40;0.50;1.00mm
50mm
碳钢
11
300mm
0.02;0,05;0.1;0,15;0.20;0.30;0.40;0.50;1.00mm
100mm
不锈钢 不锈钢,INOX
9
500mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:薄垫片套装
商品编号:478780 N


属性
垫片厚度(各 1 片)
0.02;0,05;0.1;0,15;0.20;0.30;0.40;0.50;1.00mm
宽度
100mm
材料
不锈钢 不锈钢,INOX
薄垫片数量
9
长度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加