咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号
218057
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
增量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218057 0,5
218057 0,5(套装2件/套)
218057 0,75
218057 0,75(套装2件/套)
218057 1
218057 1(套装2件/套)
218057 1,5
218057 1,5(套装2件/套)
218057 1,25
218057 1,25(套装2件/套)
218057 1,75
218057 1,75(套装2件/套)
218057 2
218057 2(套装2件/套)
218057 2,5
218057 2,5(套装2件/套)
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
参数
螺距
适合的螺纹
2.5
内层
0.5mm
详见对应单件商品参数
2.5
内层
0.75mm
详见对应单件商品参数
2.5
内层
1mm
详见对应单件商品参数
2.5
内层
1.5mm
详见对应单件商品参数
2.5
内层
1.25mm
详见对应单件商品参数
2.5
内层
1.75mm
详见对应单件商品参数
2.5
内层
2mm
M16
详见对应单件商品参数
2.5
内层
2.5mm
M18; M20; M22
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
1144.95
2102.76
1144.95
2102.76
1144.95
2102.76
1144.95
2102.76
1144.95
2102.76
1144.95
2102.76
1144.95
2102.76
1144.95
2102.76

商品详情

商品名称:铣削刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号:218057 0,5(套装2件/套)
提示

安装时需注意螺纹铣削刀面的一致性,否则会产生螺纹损坏。(带或不带标记的侧面结构)。
应用

适用于 60° 的公制内螺纹符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6H。
技术说明

稳定的铣削刀片,可以实现大进给量,以及提高生产效率。
单刃
技术参数
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
M M-LH MF MF-LH -
刀片尺寸
24mm
类型
HB7720
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
参数
详见对应单件商品参数
螺距
适合的螺纹
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
通用
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加