咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOMT 09T304 FR 金刚石涂层 带金刚石涂层
商品编号
215066
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215066 ALU
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
每颗刀齿的进给 fz
角半径
2.5
5mm
5mm
0.13mm
0.4mm
销售价 数量
 
1015.34

商品详情

商品名称:SOMT 09T304 FR 金刚石涂层 带金刚石涂层
商品编号:215066 ALU
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 5 mm。
技术说明

格外稳固的刀片,符合 ISO 标准,经过精密烧结和研磨。超细晶粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。
技术参数
类型
HB7810
属性
修正系数 fz
2.5
切槽时的最大切割深度 ap max
5mm
切边时的最大切割深度 ap max
5mm
每颗刀齿的进给 fz
0.13mm
角半径
0.4mm
应用
湿,最大
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加