咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OFEW 050405 TN
商品编号
213325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213325 ST1400
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
角半径
2.5
3.5mm
3.5mm
ST1400
8
0.14mm
0.5mm
销售价 数量
 
321.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:OFEW 050405 TN
商品编号:213325
技术说明

特别稳定的刀片,根据 ISO 标准尺寸经过了精密烧结和研磨加工。细颗粒的基底材料,确保了理想的韧性和耐磨损性能。
技术参数
类型
HB7515
属性
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
空气
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加