咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭矩扳手,附电气驱动
商品编号
655305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655305 203
供电
分辨率
反馈
应用程序接口
总长度 L
所含充电电池数量
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
电机类型
空载速度
蓄电池容量
蓄电池种类
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
重量
额定电压
蓄电池驱动
0.1Nm
声音信号 显示 触发的
OneKey
597mm
1
±2% ±3%
12.5lbfft - 150lbfft 16.9Nm - 203.4Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
数字
DIN EN ISO 6789
价格承索
制造商的检验记录
电子
扭矩
Fuel™
0min-1 - 100min-1
2Ah
锂离子
光学 听觉 声学的
可调整
数字,可调
振动马达
Nm kgf·cm lbfft lbfin
2600g
12V
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电子式扭矩扳手,附电气驱动
商品编号:655305 203
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

配套适用的充电电池和充电器参见编号 073814 及后续页面和 073840。在制造商处进行重复校准。
技术说明

  • 可通过电动驱动拧紧螺栓。然后手动拧紧至设定的额定扭矩。直接在扭矩扳手上设置和操作。
  • 借助 ONE-KEY™ 快速报告扭矩,用于创建报告。
  • LCD 显示器,色彩鲜艳,响应迅速。相关信息状态和显示的反馈。
  • 警告信号可选择设为触感(振动)、视觉(LED 和显示屏)、听觉或组合型。预警时间点可自定义设置。
  • 可在扭矩扳手上保存最多 28,000 个测量值
  • 带有校准提醒功能。根据负载数量和时间间隔而定。

度量单位:N·m、ft·lbs、in·lbs、kg·cm。
供货范围

包含 12 V / 2.0 Ah 红色锂离子可充电电池、C12C 充电器和坚固的塑料箱。
精度

顺时针方向 +/- 2%,逆时针方向 +/- 3%。
技术参数
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee B 型 12 V
属性
供电
蓄电池驱动
分辨率
0.1Nm
反馈
声音信号 显示 触发的
应用程序接口
OneKey
总长度 L
597mm
所含充电电池数量
1
扭力测量精度
±2% ±3%
扭矩范围
12.5lbfft - 150lbfft 16.9Nm - 203.4Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/2inch
显示
数字
标准
DIN EN ISO 6789
校准
价格承索
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
电机类型
Fuel™
空载速度
0min-1 - 100min-1
蓄电池容量
2Ah
蓄电池种类
锂离子
触发信号装置
光学 听觉 声学的
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
振动马达
读数可进行转换
Nm kgf·cm lbfft lbfin
重量
2600g
额定电压
12V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加