咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金木工铣刀套装
商品编号
795720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795720 12
S 形刃铣刀数量
倒角铣刀数量
半圆槽铣刀数量
四分之一圆铣刀数量
平铣刀数量
楔形槽铣刀数量
铣刀数量
键槽铣刀数量
飞边铣刀数量
1
1
3
2
1
1
12
2
1
销售价 数量
 
1365.66

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:硬质合金木工铣刀套装
商品编号:795720 12
应用

用于在硬木,涂层面板,塑料等上进行铣槽和成型铣削加工。
技术说明

带有硬质合金镶件。2 个刀刃,可进行端部 / 外围铣削,8 mm 刀柄。
供货范围

  • 1 个倒角铣刀 45°
  • 2 个四分之一圆铣刀 r6 + r9
  • 3 个半圆槽铣刀 r6 + r6.35 + r9.5
  • 1 个刃铣刀
  • 3 个键槽铣刀 8 + 12 + 16 mm
  • 1 个飞边铣刀 14.3 mm
  • 1 个楔形槽铣刀 11 mm/60°
  • 配有木盒

属性
S 形刃铣刀数量
1
倒角铣刀数量
1
半圆槽铣刀数量
3
四分之一圆铣刀数量
2
平铣刀数量
1
楔形槽铣刀数量
1
铣刀数量
12
键槽铣刀数量
2
飞边铣刀数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加