咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金冲击钻头“MX4”SDS-plus
商品编号
789050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 × 整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
789050 5X110
789050 6X110
789050 6X160
789050 8X160
789050 8X210
789050 9X160
789050 10X160
789050 10X210
789050 12X160
789050 12X210
789050 14X210
789050 15X260
789050 16X260
789050 16X450
789050 18X250
789050 20X250
789050 20X450
789050 24X250
789050 25X450
789050 28X450
789050 30X450
789050 32X450
切刃数 Z
总长度
直径
螺旋长度
4
110mm
5mm
50mm
4
110mm
6mm
50mm
4
160mm
6mm
100mm
4
160mm
8mm
100mm
4
210mm
8mm
150mm
4
160mm
9mm
100mm
4
160mm
10mm
100mm
4
210mm
10mm
150mm
4
160mm
12mm
100mm
4
210mm
12mm
150mm
4
210mm
14mm
150mm
4
260mm
15mm
200mm
4
260mm
16mm
200mm
4
450mm
16mm
400mm
4
250mm
18mm
200mm
4
250mm
20mm
200mm
4
450mm
20mm
400mm
4
250mm
24mm
200mm
4
450mm
25mm
400mm
4
450mm
28mm
400mm
4
450mm
30mm
400mm
4
450mm
32mm
400mm
销售价 数量
 
113.42
114.64
126.30
151.36
173.98
161.09
164.24
184.83
183.62
223.49
350.40
480.54
474.16
614.56
539.80
602.99
739.55
943.04
1174.94
1239.36
1307.74
1578.29

商品详情

商品名称:硬质合金冲击钻头“MX4”SDS-plus
商品编号:789050 8X160
应用

用于在混凝土、天然石材和砖墙上钻孔——提供最高的钻孔舒适性。作业噪音小,非常适合加工圆孔。4 重螺旋设计,不仅实现快速排屑,而且减小振动并提高稳定性。作业时不易疲劳,机器负荷小。
技术说明

钻头头部呈四方形。4 刃钻头,提高了钻孔的速度。和 2 刃钻头相比,使用寿命延长一倍。大空间的 4 螺旋设计。M2 具有 3 条特殊的 Power Breaker 进给刃,能够在钻削材料上形成微小的裂纹,从而加快钻削进程,同时提高材料去除率。
技术说明
单体式硬质合金刀片,具有 4 个切削刃,作为整体嵌入钻芯当中。显著减少断裂危险。
技术参数
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
刀具材料
HM
刀柄
SDS Plus
属性
切刃数 Z
4
总长度
160mm
直径
8mm
螺旋长度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加