咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 HCT IP67 带蓝牙和圆形深度规
商品编号
412782
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 HCT IP67 带蓝牙和圆形深度规
商品编号:412782

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明

数显游标卡尺 IP67,具有蓝牙功能方便读取且对比鲜明的 LCD 显示屏,字符高度达 11.5 mm。先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。10分钟后,系统自动进入省电模式,游标再次移动时,又重新被激活。测量值和零点被系统自动保存。
双组份壳体带有握持舒适的 Santoprene® 表面。游标卡尺能够很好地防水,冷却剂,机油或者灰尘。测量面经细致研磨。
优点

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
采用蓝牙的无线电传输优势:

  • 轻松传输数据:只需按下按键,测量结果便可直接传输至计算机应用程序(例如 Excel 或 Word)或智能手机——无需 Dongle。

  • 活动自如:无干扰的数据传输线。

  • 局部独立性:测量可以直接在机器上进行,并通过无线电传输至计算机应用程序。

  • 安全的数据传输:避免读取或传输错误——可连接多台测量仪器。


备件

电池架,编号 412237 规格尺寸 B。

技术参数
包装
稳定的盒体
接口
蓝牙接口
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加