咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削刀片 用于 60° 外螺纹
商品编号
218070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218070 1
218070 1,5
218070 2
218070 2,5
218070 3
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
螺距
适合的螺纹
2.5
内层 外径
1mm
2.5
内层 外径
1.5mm
2.5
内层 外径
2mm
M16
2.5
内层 外径
2.5mm
M18; M20; M22
2.5
内层 外径
3mm
M24; M27
销售价 数量
 
1748.99
1748.99
1748.99
1748.99
1748.99
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:铣削刀片 用于 60° 外螺纹
商品编号:218070
应用

适用于 60° 的公制外螺纹符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6g。
技术说明

稳定的铣削刀片,可以实现大进给量,以及提高生产效率。
双刃
提示

安装时需注意螺纹铣削刀面的一致性,否则会产生螺纹损坏。(带或不带标记的侧面结构)。
技术参数
刀片尺寸
25mm
螺纹种类
M MF M-LH MF-LH -
类型
HB7720
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加