咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eLevel+ 工作站 带 ESD 层
商品编号
972015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972015 1000
972015 1500
972015 2000
台面厚度
台面深度
台面长度
型号
宽度
工作台板材料
工作台板衬面
带显示器和记忆功能的操作面板
桌面颜色
深度
系列
衬面厚度
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
40mm
700mm
1000mm
eLevel+
1000mm
ESD 工作台板
HPL 层压材料,导电
淡灰色 RAL 7035
800mm
工作站
0.8mm
78kg
仅工作台板
700mm - 1000mm
40mm
700mm
1500mm
eLevel+
1500mm
ESD 工作台板
HPL 层压材料,导电
淡灰色 RAL 7035
800mm
工作站
0.8mm
90kg
仅工作台板
700mm - 1000mm
40mm
700mm
2000mm
eLevel+
2000mm
ESD 工作台板
HPL 层压材料,导电
淡灰色 RAL 7035
800mm
工作站
0.8mm
105kg
仅工作台板
700mm - 1000mm
销售价 数量
 
48635.12
53009.70
56299.84

商品详情

商品名称:eLevel+ 工作站 带 ESD 层
商品编号:972015 2000
提示

所有塑料件(例如盖板)均不释放静电。
  • 在工作板下方使用外壳进行螺栓固定时,应注意外壳的最大高度不得超过 500 mm
  • 注意:在串联排列时,请使用编号为 972019 的侧板(有夹伤危险)。

技术说明

工作站 eLevel+,ESD 导电性符合 DIN EN 61340-5-1 标准。高度可电动无级调节。通过手动开关调节高度。通过按下按键调整工作台面高度环绕的 3 mm ABS 边条可抗静电。中央接地点位于 ESD 工作板底侧。不通过支脚接地。
技术说明
带有用作加固型材的内置钢管。
技术参数
高度补偿
25mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
平板厚度
40mm
工位高度调整机构
700-1000mm
设计
钢管结构
高度调整设计
电气
防静电
EGB/ESD
属性
台面厚度
40mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
型号
eLevel+
宽度
2000mm
工作台板材料
ESD 工作台板
工作台板衬面
HPL 层压材料,导电
带显示器和记忆功能的操作面板
桌面颜色
淡灰色 RAL 7035
深度
800mm
系列
工作站
衬面厚度
0.8mm
重量
105kg
高度可无级调整
高度调整原理
仅工作台板
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加