咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
去毛刺刮刀套装,配有塑料盒 6 件套
商品编号
838961
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:去毛刺刮刀套装,配有塑料盒 6 件套
商品编号:838961 6
供货范围

1 个内部批头座,编号 839615 INT,用于去毛刺头,编号 839610 / 839611。
1 个外部批头座,用于外部去毛刺头。
各 1 个去毛刺头,编号 839610 规格尺寸 12;20 和 30。
1 个外部去毛刺头,用于直径 8 至 28 mm。
应用

柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
技术参数
包装
塑料盒
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加