咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型量表 刻度,0.001 mm
商品编号
434036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434036 12,5
434036 12,5IP
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
误差范围
IP 54
电池驱动
22mm
45mm
081560 CR2032
1
C1
0.5 – 0.9N
12.5mm
8mm
0.005mm
IP 67
电池驱动
22mm
45mm
081560 CR2032
1
C1
0.6 – 1.3N
12.5mm
8mm
0.005mm
销售价 数量
 
6325.85
6635.06
  • 商品详情

商品详情

商品名称:小型量表 刻度,0.001 mm
商品编号:434036 12,5
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 2032。
可选附件

带 USB 的 9 芯数据线 Opto RS232,提供串行接口,并组合外部供电,编号 498951。
技术说明

极为小巧的数显千分表(外壳直径 45 mm),具有获得专利的感应测量系统。电池使用寿命 > 3500 个小时。丰富的功能:绝对原点(ABS)和相对模式,预设。带有附加的燕尾夹头,装于后部。
功能

绝对原点(ABS)和相对模式,预设。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
RS232C 接口 Digimatic 接口 -
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
壳体厚度
22mm
外壳直径
45mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
0.5 – 0.9N
测量范围
12.5mm
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加