咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX L型扳手和精密螺丝刀套装 适配Holex工具车
商品编号
A91544
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91544 24
宽度
深度
189mm
398mm
销售价 数量
 
355.47

商品详情

商品名称:HOLEX L型扳手和精密螺丝刀套装 适配Holex工具车
商品编号:A91544 24

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
六角弯头螺丝起子套装,编号A62724,规格尺寸9(1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1件
加长中孔花型扳手套装,编号A62505,规格尺寸9(T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50): 1件
6件精密螺丝批套装,编号A66970,规格尺寸6(十字头: #1; #2; 一字头: 1.4; 1.8; 2.3; 3.0): 1件
属性
宽度
189mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加