咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁棒 每套 2 件
商品编号
085936
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085936 6X20
085936 8X25
085936 10X30
最大热稳定性
直径
长度
550°C
6mm
20mm
550°C
8mm
25mm
550°C
10mm
30mm
销售价 数量
 
55.72
81.91
144.00

商品详情

商品名称:磁棒 每套 2 件
商品编号:085936 10X30
技术说明

  • 圆柱外形,相同极性刻有标记。
  • 磁体材料最高可耐受 550 °C 高温(油漆 100 °C)。
  • 磁棒相互接连而延长。

技术参数
磁芯材料
AlNiCo
属性
最大热稳定性
550°C
直径
10mm
长度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加