咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 精密组装套装
商品编号
973225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
973225 9
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
250mm
10
9
300mm
12
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ESD 精密组装套装
商品编号:973225 9
技术说明

通用的工具套装,配套 ESD 硬质泡沫刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。
供货范围
ESD 硬质泡沫刻模,编号 973200 规格尺寸 973225: 1 件
WERA ESD 电子设备用螺丝起子,编号 669900,规格尺寸 1.8;2.5: 各 1 件
WERA ESD 电子设备用螺丝起子,适用于十字头,编号 669905,规格尺寸 00;0;1: 各 1 件
ESD 电子设备斜嘴钳,尖头,编号 726437 规格尺寸 115: 1 件
ESD 电子设备斜嘴钳,编号 726660 规格尺寸 125: 1 件
ESD 电子设备尖嘴钳,编号 727196 规格尺寸 115: 1 件
ESD 镊子,尖头,编号 727520 规格尺寸 AMB: 1 件
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
10×12
防静电
EGB/ESD
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
工具数量
9
深度
300mm
深度,单位:G
12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加