咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
水泵钳带有阶梯微调黑化处理
商品编号
706001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
706001 180
706001 250
706001 300
六角扳手夹紧开口度
卡止件精细调节档位
总长度
管件的夹持能力
36mm
19
180mm
1.1/2inch
46mm
25
250mm
2inch
60mm
30
300mm
2.3/4inch
销售价 数量
 
336.52
357.69
635.95

商品详情

商品名称:水泵钳带有阶梯微调黑化处理
商品编号:706001 250

技术说明

插套式活节带有夹手防护,可以避免挤压伤害。可以进行定位精调,为此,只需按压一颗弹钮即可。带有沟槽的齿形钳爪,自夹紧。表面经过锰磷化处理,钳爪经过抛光。符合人机工程学的手柄,带有防滑的塑料套膜。
标准

DIN ISO 8976
材料

铬钒钢制成,落锤锻造。

属性
六角扳手夹紧开口度
46mm
卡止件精细调节档位
25
总长度
250mm
管件的夹持能力
2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加