咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 12 件套
商品编号
637668
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637668 6
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
公制
10-24mm
1/2inch
12
六角套筒扳手
销售价 数量
 
1867.28
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 12 件套
商品编号:637668 6
应用

适用于带螺纹 M6 – M16 的外六角螺栓/螺母。
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角套筒头组: 9 件,编号 642220,规格尺寸 10;13;16;17;18;19;21;22;24
放置于: ABS 塑料盒
1 个棘轮: 编号 640190
2 根加长杆: 各 1 件,编号 641020,规格尺寸 130;255
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
长度
407mm
高度
62mm
宽度
227mm
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手开口度范围,六角套筒扳手
10-24mm
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
12
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加