咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双向棘轮扳手,3/8 英寸,带顶出器
商品编号
635090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情

商品详情

商品名称:双向棘轮扳手,3/8 英寸,带顶出器
商品编号:635090 3/8

技术说明

带右旋和左旋换向拔杆。
材料

铬钒钢,镀铬。
适用于

手动操作。
标准

手动操作。
外四方,符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹性球;用于内四方,符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
齿数
38
总长度
195mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加