咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 29 件套
商品编号
630368
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630368 6
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
4-13mm
3-6mm
1/4inch
29
6 角套筒 一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子
销售价 数量
 
1562.27
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 29 件套
商品编号:630368 6
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角套筒头组: 12 件,编号 631020,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13
六角螺丝起子头组: 4 件,编号 631720,规格尺寸 3;4;5;6
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,类似于编号 675200,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,适用于一字头: 3 件,类似于编号 675250,规格尺寸 4;5.5;8
批头固定头: 1 件,编号 676800,规格尺寸 4/4
T 形手柄: 1 件,类似于编号 633029
插套柄: 1 件,编号 632840,规格尺寸 150
加长柄: 1 件,75 mm
1 件,编号 632420 规格尺寸 150
万向接头: 1 件,编号 633520,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632090,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于螺纹 M2 − M8
的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于螺纹 M2 − M6 的一字头螺栓以及螺纹 M2.5 − M5 的一字头螺栓。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
宽度
149mm
高度
47mm
长度
257mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
4-13mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-6mm
方形驱动插口
1/4inch
部件数量
29
驱动型式
6 角套筒 一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加