咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
密封定心器
商品编号
884110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
884110 50
884110 90
供货范围
总长度
直径
重量
阶梯数目
六角扳手 SW3
175mm
9.5mm - 50mm
280g
3
六角扳手 SW4
210mm
18mm - 90mm
834g
3
销售价 数量
 
3428.26
4071.83
  • 商品详情

商品详情

商品名称:密封定心器
商品编号:884110 90
应用

直径便于调整,可进行密封件、轴承等的放置和定心。适用于多数汽车及摩托车。
技术说明

带钢制防撞盖的把手。铝制可调夹爪,通过附带的六角扳手 SW3(SW4/规格尺寸 90)固定。
每个夹爪包含 3 个等级,可根据密封件和轴承笼的型号进行调整。
技术说明
18 − 53 mm;41 − 76 mm;54 − 90 mm。
属性
供货范围
六角扳手 SW4
总长度
210mm
直径
18mm - 90mm
重量
834g
阶梯数目
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加