咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接件
商品编号
676945
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676945 2/4
676945 2/16
676945 8/4
676945 8/16
六角输出段
总长度
方形驱动插口
C 6.3(1/4 英寸)
38mm
1/2inch
C 8(5/16 英寸)
38mm
1/2inch
C 6.3(1/4 英寸)
30mm
3/8inch
C 8(5/16 英寸)
38mm
3/8inch
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:连接件
商品编号:676945 8/16
应用

用于将批头连接到带有 1/4、3/8 或 1/2 英寸驱动方头的操作工具和螺丝刀上。
弹簧垫圈和球头;用于手动工具。
属性
六角输出段
C 8(5/16 英寸)
总长度
38mm
方形驱动插口
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加