咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TESA HITE 数显测高仪
商品编号
445245
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445245 400
445245 700
供电
分辨率可转换
垂直度偏差(正面)
所含充电电池数量
最大应用范围
校准
测量力
测量滑架的驱动方式
测量范围
蓄电池种类
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
重复精度(2 σ)
电源驱动 蓄电池驱动
0.0001 / 0.001 / 0.01mm
9µm
1
0mm - 570mm
E2
1.5 ± 0.5N
手动
0mm - 415mm
锂离子
2.5 + 4L / 1000µm
2µm
电源驱动 蓄电池驱动
0.0001 / 0.001 / 0.01mm
13µm
1
0mm - 870mm
E2
1.5 ± 0.5N
手动
0mm - 715mm
锂离子
2.5 + 4L / 1000µm
2µm
销售价 数量
 
66830.58
77579.97

商品详情

商品名称:TESA HITE 数显测高仪
商品编号:445245 400
供货范围

基础设备配有操作台、测量探头支架、基准块、数据线,标准测量探头(带有硬质合金滚珠直径 5 mm),电源 110 − 240 V,可充电锂离子电池。SCS 校准证明。
优点

特别适合用于生产环节。面板正面防护等级为 IP65。
应用

用于测量高度和坡度、直径、孔间距、槽宽和平行度误差等。
可选附件

品种齐全的专用配件承索。探测头套装,编号 445266 和编号 445267,无线发射器 TLC-BLE,编号 498921,数据线,编号 498918,备用电池,编号 445443 规格尺寸 MH。
技术说明

特别坚固耐用且可以手动调节的高精度测高仪。动态扫描工件,始终保持恒定的测量力。大尺寸的数字显示和测量功能图标,使得操作十分简便。
  • 光电测量系统 TESA Opto-µ。带有基准点的增量分度玻璃尺确保高精度。
  • 大尺寸屏幕清晰明了,字符高度 21 mm,采用直观图标。彩色显示屏和背景照明提高可读性。
  • 电池寿命非常长,测量不受电源影响。
  • 激活功能中内置多语种内容帮助,方便用户使用。
  • 通过已获专利的 Quickcenter Dynamic 技术显著加快回复点(最小值、最大值、直径)的测量速度。
  • 气垫保证方便稳定作业。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
TESA Link Connector TLC
检测记录
制造商的检验记录
读数可进行转换
mm / 英寸
标准
工厂标准
属性
供电
电源驱动 蓄电池驱动
分辨率可转换
0.0001 / 0.001 / 0.01mm
垂直度偏差(正面)
9µm
所含充电电池数量
1
最大应用范围
0mm - 570mm
校准
E2
测量力
1.5 ± 0.5N
测量滑架的驱动方式
手动
测量范围
0mm - 415mm
蓄电池种类
锂离子
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
2.5 + 4L / 1000µm
重复精度(2 σ)
2µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加