咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式照明放大镜 Tech-Line(电感型)
商品编号
490822
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490822 4
490822 8
490822 10
490822 15
供电
放大率(x 倍)
色温
透镜直径
电源驱动
4
4500K
55mm
电源驱动
8
4500K
30mm
电源驱动
10
4500K
22.8mm
电源驱动
15
4500K
16.3mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:便携式照明放大镜 Tech-Line(电感型)
商品编号:490822 8
技术说明

便携式照明放大镜采用可持续、持久充电的创新感应充电技术,适合长时间使用。充电约 3 小时,使用近 7 小时。抗刮硅酸盐玻璃透镜,景深非常高,成像不会扭曲。两档光强调节确保高对比度且均匀的光线。便于握持的软触区域符合人体工程学设计,保证舒适的手感。光色为 4500 K 的耐用 SMD-LED(中性白)。
供货范围

包含感应式充电垫、电源、用于存放和清洁的微纤维小袋子。
技术说明
消球差硅酸盐玻璃透镜
属性
供电
电源驱动
放大率(x 倍)
8
色温
4500K
透镜直径
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加