咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MECH11
商品编号
227450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227450 25/2
227450 32/2
227450 32/4
227450 40/4
ISO 代码,转位刀片
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
BDMT 11T308
25mm
120mm
46mm
37mm
2
25mm
229708(T8;1.2 Nm)
8
BDMT 11T308
BDMT 11T308
32mm
140mm
55mm
46mm
2
32mm
229708(T8;1.2 Nm)
10
BD.. 11T3
BDMT 11T308
32mm
140mm
55mm
46mm
4
32mm
229708(T8;1.2 Nm)
20
BDMT 11T308
BDMT 11T308
40mm
150mm
64mm
55mm
4
32mm
229708(T8;1.2 Nm)
24
BD.. 11T3
销售价 数量
 
6494.87
7096.14
9182.06
12020.10
  • 商品详情

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MECH11
商品编号:227450 40/4
技术说明

带凹槽的转位刀片能够降低切削力和振动。相较而言,在切削深度 ap 相同的情况下可增大切入宽度 ae。即使配合功率低的机器也可实现理想的生产效率。
技术参数
内冷式
主偏角 κ
90degrees
柄类型
圆柱柄
铣削应用
方肩铣削
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
ISO 代码,转位刀片
BDMT 11T308
切刃直径 DC
40mm
总长度 L
150mm
悬伸长度 L1
64mm
最大切割深度 ap max
55mm
有效切刃数量 Zeff
4
柄直径 DS h6
32mm
转位刀片螺栓
229708(T8;1.2 Nm)
转位式刀片数量
24
配套适用的转位刀片
BD.. 11T3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加