咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®钳式扳手 813702
商品编号
813702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
813702 180
813702 250
813702 300
卡爪长度
夹紧开口度
总长度
22mm
0mm - 40mm
180mm
30mm
0mm - 52mm
250mm
32mm
0mm - 68mm
300mm
销售价 数量
 
638.70
682.94
915.95

商品详情

商品名称:KNIPEX®钳式扳手 813702
商品编号:813702 300

应用

用于夹紧螺栓、螺母、镀铬部件等,不会损坏
技术说明

平行平整的卡爪;镀铬。棘轮调节功能,通过按钮和夹紧杆加以实现,从而确保了卡爪的压紧力。卡爪表面之间的行程确保了棘轮原理的实现。
钳式扳手,经过抗蚀磷化处理,柄部经过浸塑加工。

属性
卡爪长度
32mm
夹紧开口度
0mm - 68mm
总长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加