咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MEC11T
商品编号
227315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227315 16/2
227315 20/2
227315 20/3
227315 25/3
227315 32/4
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
2
16mm
M8
25mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
2
20mm
M10
30mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
3
20mm
M10
30mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
3
25mm
M12
35mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
4
32mm
M16
40mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
销售价 数量
 
1561.87
1758.74
1873.83
2030.90
2439.63

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MEC11T
商品编号:227315 32/4
描述

MEC11T 铣刀头由于比 MECX 的切削刃数量少,因而稳定性更高。这样一来,每颗刀齿的进给量也可以增加。
技术参数
柄类型
带螺纹
内冷式
铣削应用
方肩铣削 圆形铣刀 斜面 -
主偏角 κ
90degrees
属性
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
32mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
10mm
转位刀片螺栓
229708(T8;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
BD.. 11T3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加