咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
591710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:591710 A60
技术说明

采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
高性能系列采用烧结刚玉,使用寿命更长,更适于切削,磨削温度更低。尤其适用于硬度超过 60 HRC、经淬火的高合金淬硬钢、INOX 和 HSS。更高一级的质量可由超硬 CBN 砂轮 VIB-STAR CBN 提供。
  • 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
  • 在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
  • 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。

提示

其他规格砂轮片请垂询。
同样适用于外圆磨削。
规格

454A60J10V3。
应用

  • 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
  • 在模具、刀具和机械制造领域,适合与各类常用的磨床配套使用,包括 Jung,ABA,Blohm,Elb,Mägerle,Ziersch&Baltrusch,Geibel&Hotz,Jones&Shipman。
  • 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。

技术参数
研磨工序
表面研磨
磨料缩写
陶瓷
型式
1
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加