咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型数显游标卡尺 IP 67
商品编号
415555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415555 200
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
爪长
电池类型
误差范围
读数
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
0mm - 200mm
48mm
纽扣电池
0.03mm
0.01inch
销售价 数量
 
5472.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
测量范围:
数量:

商品详情

商品名称:通用型数显游标卡尺 IP 67
商品编号:415555
可选附件

所有备用和特殊测量头,编号 434900 至 434915,带有 M2.5 螺纹。数据线,编号 498940。
技术说明

通用型数显游标卡尺“Pocket Talent”用于不同的内外径测量(凹槽,T 形槽,螺纹等)。方便读取且对比鲜明的 LCD 显示屏,字符高度 7.5 mm。提供 PRESET 功能(测量值预设置)。
供货范围

游标卡尺,调节规 50 mm,2 对测头,用于内径和外径测量。包括 1 个电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
Digimatic 接口 RS232C 接口 USB 接口 -
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
校准
A1
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加