咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量工具套装
商品编号
419151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
419151 6
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量工具数量
电池驱动
081560 CR2032
1
6
销售价 数量
 
4839.74
  • 商品详情

商品详情

商品名称:测量工具套装
商品编号:419151 6
供货范围

配套提供木盒。
1 把数显 GARANT 游标卡尺编号 412680 规格尺寸 150 mm。
1 把 GARANT 外径千分尺编号 420402 规格尺寸 0 − 25 mm。
1 把 GARANT 验平角尺编号 450010 规格尺寸 100×70 mm,精度 DIN 875/00。
1 把 GARANT 直尺编号 460095 规格尺寸 100 mm 长。
1 把 GARANT 钢直尺 EG I 编号 461770 规格尺寸 150 mm。
1 把圆规编号 457000 规格尺寸 120 mm,带有可以更换的顶尖。
技术参数
校准
S1
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
测量工具数量
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加