咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双组份人体工程学锉刀柄
商品编号
519600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
519600 95
519600 110
519600 120
总长度
适合锉刀长度
锉柄材料
95mm
100mm
110mm
150mm - 250mm
120mm
200mm - 350mm
双组分塑料
销售价 数量
 
29.97
45.58
51.81

商品详情

商品名称:双组份人体工程学锉刀柄
商品编号:519600 110
供货范围

锉刀柄,包括各 1 个红色、绿色和黄色颜色代码卡子。
技术说明

符合人体工程学的双组份锉刀柄,带悬挂孔和实用的颜色代码卡子(红、绿、黄),用于个性化地标记例如锉纹规格。易于抓握的表面结构和与鱼际匹配的造型保证双手湿滑和油腻时也能实现最佳的、无疲劳的力传递。双面可用的异径套管保证可靠支承所有锉刀手柄。
应用

用于所有车间锉刀、钥匙锉刀和精密锉刀。
属性
总长度
110mm
适合锉刀长度
150mm - 250mm
锉柄材料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加