咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MEC11T
商品编号
227310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227310 40/5
227310 50/5
227310 63/6
227310 80/7
227310 100/9
227310 125/11
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
5
40mm
16mm
40mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
5
50mm
22mm
40mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
6
63mm
22mm
40mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
7
80mm
27mm
50mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
9
100mm
32mm
55mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
11
125mm
40mm
63mm
10mm
229708(T8;1.2 Nm)
BD.. 11T3
销售价 数量
 
4207.16
5260.77
6309.93
7365.07
8013.50
11003.41

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MEC11T
商品编号:227310 80/7
描述

MEC11T 铣刀头由于比 MECX 的切削刃数量少,因而稳定性更高。这样一来,每颗刀齿的进给量也可以增加。
技术参数
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
方肩铣削 圆形铣刀 斜面 -
内冷式
属性
切刃数 Z
7
切刃直径 DC
80mm
安装孔直径
27mm
总长度 L
50mm
最大切割深度 ap max
10mm
转位刀片螺栓
229708(T8;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
BD.. 11T3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加