咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺钉拧出器 带双刃和顶尖。
商品编号
082861
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082861 1
082861 2
082861 3
082861 4
082861 5
型号
适合于
配套适用的螺钉/螺栓
预钻孔直径
1
淬硬钢
M5 − M6
3.2mm
2
淬硬钢
M8 − M10
4.8mm
3
淬硬钢
M10 − M12
6.4mm
4
淬硬钢
M12 − M16
9.5mm
5
淬硬钢
M16 − M20
11.1mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:螺钉拧出器 带双刃和顶尖。
商品编号:082861 5

技术说明

采用韧性好的铬钒钢。槽纹的尖锐边沿能够紧紧嵌入所钻入的螺钉当中,然后将其拔出。带有尾部四方,可以通过螺丝攻扳手等工具驱动。
提示

UNC 和 UNF 螺纹可根据要求提供。
应用

既适用于右旋螺纹,也适用于左旋螺纹。

属性
型号
5
适合于
淬硬钢
配套适用的螺钉/螺栓
M16 − M20
预钻孔直径
11.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加