咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDE 系列“speedE®”套装 1
VDE 系列“speedE®”套装 1
商品编号
667265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VDE 系列“speedE®”套装 1
商品编号:667265
技术说明

通过电动拧螺丝让工作更快。达到 0.4 Nm 的扭紧力矩后关闭拧螺丝功能。手动继续拧紧,无需用电动棘轮重新拧。用户的手劲确定了最大拧紧力矩。
刀夹和刀身完全绝缘,可抵抗最高 1000 V 的电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201
供货范围

6 个 slimBit 刀头:
带一字头 0.6×3.5;1.0×5.5。
带十字头 PH1;PH2。
带米字头 SL/PZ1;SL/PZ2(复合刀头)。
含电源适配器的 USB 充电器。
2 个可重复充电的锂离子充电电池。
配有坚固的塑料盒。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加