咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 PREMIUM*** 特薄型
商品编号
563406
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563406 115
563406 125
563406 178
563406 230
孔直径
形状说明
砂轮厚度
规格说明
22.23mm
直型
1mm
A60N-BFP
22.23mm
直型
1mm
A60N-BFP
22.23mm
直型
2mm
A60N-BFXA
22.23mm
直型
2.5mm
A60N-BFXA
销售价 数量
 
31.55
37.23
55.39
71.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 PREMIUM*** 特薄型
商品编号:563406
提示

切割片厚度至少应达到要切割材料厚度的 20%。
应用

用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切削速度 Vc 可达 80 m/s。
技术说明

特殊类型,用于切割铝、黄铜、青铜等非铁金属。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
推荐的攻角
90degrees
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
铝合金 非铁金属和有色金属 -
磨料缩写
A
属性
应用
适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加