咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB十字头精密螺丝起子/螺丝刀/改锥
商品编号
668891
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668891 00
668891 0
668891 1
刀杆长度
十字头规格
总长度
60mm
00
153mm
60mm
0
153mm
80mm
1
173mm
销售价 数量
 
76.20
89.01
97.50

商品详情

商品名称:PB十字头精密螺丝起子/螺丝刀/改锥
商品编号:668891 00
技术说明

防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
60mm
十字头规格
00
总长度
153mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加