咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带横柄,刀长 350 mm
商品编号
622751
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622751 8
622751 10
622751 13
刀杆长度
总长度
扳手开口度
350mm
382mm
8mm
350mm
382mm
10mm
350mm
382mm
13mm
销售价 数量
 
145.54
159.07
196.67

商品详情

商品名称:套筒扳手,带横柄,刀长 350 mm
商品编号:622751 8
技术说明

符合人体工程学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene® 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀身采用铬钒特种钢。表面镀铬。
耐撞击的塑料横柄。刀身采用特种钒钢,表面带有亚光镀铬层。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
350mm
总长度
382mm
扳手开口度
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加