咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
werka带表双柱高度尺
商品编号
A44510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A44510 0-300
A44510 0-600
尺寸
读数
475*43*135*80*15mm
0.01mm
870*54*180*80*15mm
0.01mm
销售价 数量
 
1375.01
2541.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:werka带表双柱高度尺
商品编号:A44510 0-300

技术说明

  • 不锈钢材质

  • 双排数字显示

  • 硬质合金划线爪

  • 喷漆铸铁底座,工作面研磨

  • 按照企业标准生产,附带检测报告


属性
尺寸
475*43*135*80*15mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加