咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带手柄
商品编号
622201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622201 4
622201 4,5
622201 5
622201 5,5
622201 6
622201 7
622201 8
622201 9
622201 10
622201 11
622201 12
622201 13
622201 14
622201 16
622201 17
刀杆长度
总长度
扳手开口度
125mm
212mm
4mm
125mm
212mm
4.5mm
125mm
212mm
5mm
125mm
212mm
5.5mm
125mm
212mm
6mm
125mm
232mm
7mm
125mm
232mm
8mm
125mm
232mm
9mm
125mm
232mm
10mm
125mm
245mm
11mm
125mm
245mm
12mm
125mm
245mm
13mm
125mm
245mm
14mm
125mm
245mm
16mm
125mm
245mm
17mm
销售价 数量
 
95.21
95.21
102.26
102.26
102.26
109.42
119.29
123.63
129.32
151.23
156.90
159.75
171.92
218.05
217.36

商品详情

商品名称:套筒扳手,带手柄
商品编号:622201 11
标准

长型符合 DIN 3125。
技术说明

多组份强力手柄,带有扭矩和舒适度经过优化的抓握区。刀身采用铬钒钢,表面镀铬。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX 套筒扳手螺丝起子(编号 622202)。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
125mm
总长度
245mm
扳手开口度
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加