咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT数显游标卡尺 IP67,带数据输出功能
商品编号
412690
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412690 150
412690 200
412690 300
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
深度规
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
0mm - 150mm
扁平
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
0mm - 200mm
扁平
50mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 300mm
65mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
2392.56
3107.57
4417.13

商品详情

商品名称:GARANT数显游标卡尺 IP67,带数据输出功能
商品编号:412690 300
技术说明

数显游标卡尺 IP67,具有数据输出功能。易于读数,对比强烈的 LCD 显示屏,字符高度达 11.5 mm。先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。20 分钟后,系统将自动切换为省电模式,只需移动卡尺,就可以再次激活。在此过程中,测量值和零点都不会丢失。
双组份壳体带有握持舒适的 Santoprene® 表面。游标卡尺能够很好地耐抗水、冷却剂、机油和灰尘,亦配有数据线。测量面经细致研磨。带预设功能(尺寸预设)。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498948。键盘接口,编号 498963。
备件

数据输出端帽盖,编号 412237,规格尺寸 D;电池盒,编号 412237、规格尺寸 B。
技术说明
没有深度规
标准
符合工厂标准
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
接口
RS232C 接口 USB 接口 -
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
工厂标准
校准
A1
测量范围
0mm - 300mm
深度规
爪长
65mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加