咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 IP54,带数据输出功能,含配件套装
商品编号
412840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412840 150
IP 保护等级
供电
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
液晶显示器字符高度
深度规
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 54
电池驱动
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
0mm - 150mm
11.5mm
扁平
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
6017.84
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 IP54,带数据输出功能,含配件套装
商品编号:412840 150
供货范围

1 个数显游标卡尺 IP54,带数据输出功能,编号 412680,规格尺寸 150。
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
2 对短型和长型测量头支架。
3 对测量头,带测量盘 ⌀ 6 mm、⌀ 10 mm、⌀ 12.5 mm。
2 对测量头,带测量锥 ⌀ 9 mm、60° 和 ⌀ 12 mm、60°。
1 对测量头,带测量柱 ⌀ 1.5×9 mm。
1 个弹簧系统,用于保证恒定测量力。
1 个弯头扳手。
1 个深度尺固定基座 75 mm。
配套提供坚固的塑料盒。
技术说明

数显游标卡尺带有大量配件 - 能够测量凹槽、槽口和孔中心距。
  • 方便读取且对比鲜明的 LCD 显示屏,字符高度达 11.5 mm。
  • 先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。
  • 外壳设计符合人体工程学,采用易于抓握的 Haptoprene® 材料。

备件

数据输出端盖编号 412237 规格尺寸 D,电池架编号 412237 规格尺寸 B。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
接口
RS232C 接口 USB 接口 -
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
液晶显示器字符高度
11.5mm
深度规
扁平
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加