咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成套工具箱“CarryLite”
商品编号
693620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693620 25/1
693620 25/2
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
330mm
413mm
57mm
330mm
413mm
57mm
销售价 数量
 
754.96
754.96

商品详情

商品名称:成套工具箱“CarryLite”
商品编号:693620 25/1
技术说明

箱体为 PP 材质,盖子为聚碳酸酯材质。结实的多点铰链确保稳定性,2 个滑动锁扣可锁止透明盖。盖子中的成型格栅保护可以更换的工具头和其中放置的物品,避免在运输过程中弄乱。
属性
外部尺寸,宽度
330mm
外部尺寸,长度
413mm
外部尺寸,高度
57mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加